Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD418170249024
Cod. Produttore
418170249024
Cod. EAN
8012823327532

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. SSR 1 USCITA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

1,5 ... 24 V

Produttore

Mini relè per circuito stampato DC sensibile 24 V 0,208333333333333 24 VDC