Descrizione del prodotto
Mini relè monostabile non polarizzato con 2 contatti, progettato per funzionamento a tensione alternata. Dotato di collegamento elettrico a innesto, garantisce un’installazione semplice e affidabile. Adatto per applicazioni di commutazione con corrente nominale fino a 8A a 250V, offre prestazioni sicure e durature in spazi ridotti. La sua struttura compatta lo rende ideale per l’integrazione in sistemi elettrici e di controllo. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.