Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD406170480000
Cod. Produttore
406170480000
Cod. EAN
8012823241869

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile con un contatto, progettato per funzionamento a tensione continua (DC). Dotato di azionamento non polarizzato e collegamento elettrico a innesto, garantisce un’installazione semplice e affidabile. Ideale per applicazioni di commutazione con corrente fino a 16A e tensione nominale di 250V, questo componente elettrico compatto offre prestazioni precise e durature in sistemi di controllo e automazione. La trasparenza del guscio permette un facile controllo visivo dello stato del relè, assicurando funzionalità e sicurezza nell’utilizzo. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Produttore

Mini relè 16A 1 contatto CO DC 48V automazione industriale