Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
12 A
larghezza
12,4 mm
altezza
25 mm
profondità
29 mm
azionamento, polarità
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento
Monostabile
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
materiale del rivestimento di contatto
Non trattato
materiale del contatto
Altre leghe di rame
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Numero contatti normalmente aperti (NA)
1
Materiale dell'inserto del contatto
Materiale termoplastico
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
21 ... 21 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te