Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD405190600000
Cod. Produttore
405190600000
Cod. EAN
8012823239859

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 12 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 60 V. non polarizzato monostabile tipo di contatto di commutazione: contatto singolo con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

60 V

numero di contatti invertitori

1

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

12

altezza

25 mm

profondità

29 mm

Produttore

Mini relè per circuito stampato 1 contatto, 10 A DC 60 V AgNi Standard