Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD405190140000
Cod. Produttore
405190140000
Cod. EAN
8012823239798

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 12 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 14 V. non polarizzato monostabile tipo di contatto di commutazione: contatto singolo con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

12 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

14 ... 14 V

Produttore

Mini relè per circuito stampato 1 contatto, 10 A DC 14 V AgNi Standard