Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD406182304000
Cod. Produttore
406182304000
Cod. EAN
8012823096018

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Collegamento: Raccordo a innesto
  • Tipo contatto: Singolo monostabile
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: FD406182304000

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile con un contatto, progettato per il comando di circuiti elettrici in corrente alternata. Caratterizzato da un azionamento non polarizzato e un collegamento elettrico a innesto, garantisce un funzionamento affidabile e compatto. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di commutazione preciso e durevole, con una capacità di commutazione fino a 16A a 250V AC. La sua struttura trasparente permette un facile controllo visivo dello stato del relè. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Mini relè monostabile 16A 1 contatto innesto per comando elettrico

€ 11,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info