› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè industriale 2 contatti 8A 240V AC con LED

Cod. Rexel FD465282400054
Cod. Produttore 465282400054
Cod. EAN 8012823305806

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione alimentazione: 240 V AC
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Collegamento: innesto
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Indicatore LED: sì
  • Serie: RT II

Descrizione del prodotto

Mini relè industriale con due contatti, progettato per applicazioni elettriche con azionamento non polarizzato e comportamento di commutazione monostabile. Dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo un'installazione rapida e sicura. Il relè è alimentato a tensione alternata (AC), ideale per impianti industriali e di automazione che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. La compattezza e la versatilità lo rendono adatto a diverse soluzioni di comando e protezione. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. Volt AC: 240 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

32,8 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Mini relè industriale 2 contatti 8A 240V AC con LED