Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD465282300054
Cod. Produttore
465282300054
Cod. EAN
8012823305073

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione contatti: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Indicatore LED: Sì
  • Collegamento elettrico: innesto
  • Serie: RT II

Documentazione tecnica

Mini relè industriale monostabile non polarizzato con due contatti, dotato di indicatore a led per il segnale di funzionamento. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC). Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e compattezza nei sistemi di controllo elettrico. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

32,8 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Mini relè industriale 2 contatti 8A 230V AC con LED controllo

€ 16,45 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info