› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè industriale 2 contatti 48V DC comando motore

Cod. Rexel FD465290480074
Cod. Produttore 465290480074
Cod. EAN 8012823305103

Informazioni principali

  • Serie: FD465290480074
  • Tensione: 48 V DC
  • Corrente: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Collegamento: raccordo a innesto
  • Indicatore LED: presente
  • Categoria protezione: RT II

Descrizione del prodotto

Mini relè industriale a 2 contatti con azionamento non polarizzato e comportamento monostabile. Dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo facilità di installazione e sicurezza. Progettato per funzionare con tensione continua (DC), offre affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche industriali. La compattezza e la robustezza rendono questo relè ideale per il controllo e l’automazione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

32,8 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Mini relè industriale 2 contatti 48V DC comando motore