Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD465280240054
Cod. Produttore
465280240054
Cod. EAN
8012823305035

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mini relè
  • Corrente: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Configurazione: Monostabile
  • Indicatore: LED
  • Serie: FD465280240054

Documentazione tecnica

Mini relè industriale a 2 contatti con funzionamento monostabile e azionamento non polarizzato. Progettato per tensione di alimentazione in corrente alternata (AC), è dotato di collegamento elettrico a innesto per un montaggio rapido e sicuro. Include un indicatore a LED per segnalare lo stato operativo, garantendo un controllo immediato e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti compatti e performanti, questo relè assicura precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

32,8 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Mini relè industriale 2 contatti 24V AC con LED controllo

€ 12,27 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info