› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè industriale 2 contatti 24V AC automazione

Cod. Rexel FD465280245040
Cod. Produttore 465280245040
Cod. EAN 8012823329529

Informazioni principali

  • Corrente: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Collegamento: raccordo a innesto
  • Indicatore LED: sì
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: Mini relè

Descrizione del prodotto

Mini relè industriale a 2 contatti con azionamento monostabile non polarizzato, progettato per tensione di alimentazione in corrente alternata. Dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato e con collegamento elettrico a innesto, garantisce affidabilità e facilità di installazione in applicazioni elettriche industriali. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

32,8 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Mini relè industriale 2 contatti 24V AC automazione