Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD466190240074
Cod. Produttore
466190240074
Cod. EAN
8012823301723

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16 A
  • Numero contatti: 1
  • Configurazione: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Collegamento: Faston 187
  • Protezione: Categoria RT II
  • Serie: FD466190240074

Documentazione tecnica

Mini relè industriale con un contatto, caratterizzato da un azionamento non polarizzato e monostabile. Progettato per funzionare con tensione continua (DC) e dotato di collegamento elettrico a innesto. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pulsante di prova+doppio LED+indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,4 mm

altezza

32,8 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Mini relè industriale 1 contatto 16A 24V DC automazione industriale

€ 9,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info