› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè elettromeccanico 1 contatto 6A circuito stampato 5V DC

Cod. Rexel FD345170050019
Cod. Produttore 345170050019
Cod. EAN 8012823269528

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 5 V DC
  • Tipo contatto: singolo
  • Collegamento: circuito stampato
  • Protezione: RT II
  • Serie: S.93

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile con un contatto, progettato per il collegamento a circuito stampato. Funzionamento non polarizzato a tensione continua di 24V, con capacità di commutazione fino a 6A a 250V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti compatti e affidabili, garantendo precisione e durata nel tempo. La sua costruzione consente un montaggio semplice e sicuro, adatto a sistemi di controllo e automazione. Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 5 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II Accessori: Zoccolo S.93

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

15,6 mm

altezza

5 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 5 V

Mini relè elettromeccanico 1 contatto 6A circuito stampato 5V DC