Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD415260484016
Cod. Produttore
415260484016
Cod. EAN
8012823444345

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. BISTABILE

Documentazione tecnica

Relè miniaturizzato bistabile progettato per il montaggio su circuito stampato, con azionamento polarizzato e funzionamento a tensione continua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo compatto e affidabile per il controllo e la commutazione di circuiti, garantendo un comportamento bistabile che mantiene la posizione senza consumo di energia continuo. Questo componente è caratterizzato da un collegamento diretto su PCB e assicura prestazioni stabili in ambienti elettrici con tensione di alimentazione a 24 V DC. Descrizione del produttore: Mini relè per circuito stampato (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. polarizzato bistabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 2 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,6 mm

altezza

15,7 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Bistabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Produttore

Mini relè bistabile 8A 48V DC circuito stampato automazione