› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè bistabile 1 contatto 48V AC/DC automazione industriale

Cod. Rexel FD405160480000
Cod. Produttore 405160480000
Cod. EAN 8012823239477

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione alimentazione: 48 V AC/DC
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Collegamento: Raccordo a innesto
  • Tipo contatto: Bistabile polarizzato
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: FD405160480000

Descrizione del prodotto

Mini relè bistabile polarizzato con un contatto, progettato per applicazioni elettriche con tensione di comando AC/DC. Dotato di collegamento elettrico a innesto, garantisce un’installazione rapida e sicura. Ideale per il controllo di circuiti con una corrente nominale fino a 12A a 250V, offre affidabilità e durata grazie alla sua costruzione compatta e materiali di qualità. L’assenza di indicatore a LED rende il design essenziale, mantenendo un ingombro ridotto per l’integrazione in spazi limitati. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC Volt AC: 48 V. Volt AC: 48 V. Volt DC: 48 V. polarizzato bistabile tipo di contatto di commutazione: contatto singolo con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Bistabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Mini relè bistabile 1 contatto 48V AC/DC automazione industriale