› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 2 contatti CO 24V DC automazione industriale

Cod. Rexel FD406270244000
Cod. Produttore 406270244000
Cod. EAN 8012823422916

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione: CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: singolo
  • Protezione: RT II
  • Serie: S.95

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile a 2 contatti con azionamento non polarizzato e collegamento elettrico a innesto. Progettato per funzionamento in corrente continua (DC), garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo elettrico. Ideale per circuiti che richiedono commutazioni rapide e sicure senza indicatore a led integrato. La sua compattezza lo rende adatto a installazioni con spazio limitato, assicurando prestazioni elevate in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Mini relè 2 contatti CO 24V DC automazione industriale