› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 2 contatti 8A 48V DC automazione industriale

Cod. Rexel FD405270480000
Cod. Produttore 405270480000
Cod. EAN 8012823240091

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: DC 48 V
  • Tipo contatto: singolo
  • Categoria protezione: RT II
  • Collegamento: innesto
  • Serie: FD405270480000

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile non polarizzato con due contatti, progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente continua. Dotato di collegamento a innesto, garantisce un'installazione semplice e sicura. Questo componente compatto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella commutazione, senza indicatore a led integrato. La sua struttura robusta e la capacità di gestione della tensione DC lo rendono adatto a diverse soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Mini relè 2 contatti 8A 48V DC automazione industriale