Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD405280480000
Cod. Produttore
405280480000
Cod. EAN
8012823240213

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: AC 48 V
  • Tipo contatto: Singolo monostabile
  • Protezione: Categoria RT II
  • Collegamento: Raccordo a innesto
  • Serie: S.95

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile non polarizzato con due contatti, progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente alternata. Dotato di collegamento a innesto per un’installazione semplice e sicura, garantisce prestazioni affidabili con una corrente nominale fino a 8A e una tensione operativa di 250V AC. La struttura compatta e robusta lo rende ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 48 V. Volt AC: 48 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Produttore

Mini relè 2 contatti 8A 48V AC comando industriale

€ 8,60 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info