Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD415290240010
Cod. Produttore
415290240010
Cod. EAN
8012823198491

Informazioni di prodotto

  • Serie: non specificata
  • Tensione: 24 V DC
  • Corrente: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Collegamento: circuito stampato
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Categoria protezione: RT II

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile non polarizzato con due contatti, progettato per il collegamento su circuito stampato. Funziona con tensione continua (DC) e garantisce un'affidabile commutazione elettrica in applicazioni di controllo. La sua struttura compatta lo rende ideale per l'integrazione in sistemi elettronici e dispositivi industriali, offrendo prestazioni costanti senza la necessità di una base aggiuntiva. Descrizione del produttore: Mini relè per circuito stampato (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 2 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,6 mm

altezza

15,7 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Mini relè 2 contatti 8A 24V DC per automazione industriale

€ 6,72 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info