› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 2 contatti 8A 24V DC comando industriale

Cod. Rexel FD405270240001
Cod. Produttore 405270240001
Cod. EAN 8012823082691

Informazioni principali

  • Corrente: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Collegamento: innesto
  • Categoria protezione: RT III
  • Serie: FD405270240001

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile non polarizzato con 2 contatti, progettato per il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione in corrente continua. Dotato di collegamento a innesto per un’installazione rapida e sicura, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, offre una soluzione compatta e versatile per il comando elettrico. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Mini relè 2 contatti 8A 24V DC comando industriale