Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD405280240000
Cod. Produttore
405280240000
Cod. EAN
8012823240206

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Collegamento: raccordo a innesto
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: FD405280240000

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile non polarizzato progettato per circuiti di comando con due contatti. Dotato di collegamento elettrico a innesto e funzionamento a tensione alternata, garantisce affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un azionamento semplice e compatto senza indicatore a led. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Mini relè 2 contatti 8A 24V AC per impianti industriali e civili

€ 7,77 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info