Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD405290120000
Cod. Produttore
405290120000
Cod. EAN
8012823240367

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mini relè
  • Corrente: 8 A
  • Contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 12 V DC
  • Collegamento: Raccordo a innesto
  • Protezione: RT II
  • Serie: S.95

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile a 2 contatti, non polarizzato, con collegamento elettrico a raccordo a innesto. Progettato per funzionamento in corrente continua (DC), garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di commutazione elettrica. La struttura compatta e l’assenza di indicatore a led lo rendono ideale per installazioni in spazi ridotti, assicurando performance elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Mini relè 2 contatti 8A 12V DC comando impianti elettrici

€ 6,39 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info