› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 2 contatti 8A 12V DC circuito stampato automazione industriale

Cod. Rexel FD415290125010
Cod. Produttore 415290125010
Cod. EAN 8012823218618

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione: CO
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Alimentazione: 12 V DC
  • Tipo contatto: singolo
  • Protezione: RT II
  • Serie: S.93 e S.95

Descrizione del prodotto

Mini relè per circuito stampato con due contatti, azionamento non polarizzato e comportamento di commutazione monostabile. Progettato per funzionamento in corrente continua (DC), garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Il collegamento avviene tramite circuito stampato, senza indicatore a led e senza base integrata. Ideale per impieghi che richiedono componenti compatti e performanti in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Mini relè per circuito stampato (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 2 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12,6 mm

altezza

15,7 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Mini relè 2 contatti 8A 12V DC circuito stampato automazione industriale