› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 2 contatti 10A 48V DC automazione industriale

Cod. Rexel FD406290480000
Cod. Produttore 406290480000
Cod. EAN 8012823422855

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 48 V DC
  • Collegamento: raccordo a innesto
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: FD406290480000

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile con 2 contatti, non polarizzato e dotato di collegamento elettrico a innesto. Progettato per funzionamento in corrente continua (DC), garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di commutazione elettrica. Ideale per impieghi che richiedono un azionamento semplice e sicuro senza indicatore a led. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Mini relè 2 contatti 10A 48V DC automazione industriale