› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 2 contatti 10A 24V DC automazione industriale

Cod. Rexel FD406290244000
Cod. Produttore 406290244000
Cod. EAN 8012823422992

Informazioni principali

  • Tipo: Mini relè
  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione: CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: FD406290244000

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile con due contatti, progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente continua. Dotato di azionamento non polarizzato e collegamento a innesto, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo compatto con capacità di commutazione fino a 10A a 250V. La struttura trasparente consente un facile controllo visivo dello stato del relè. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Mini relè 2 contatti 10A 24V DC automazione industriale