› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 16A 1NO Faston 250 V DC automazione industriale

Cod. Rexel FD459170600310
Cod. Produttore 459170600310
Cod. EAN 8012823300092

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione alimentazione: 60 V DC
  • Numero contatti: 1 NO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Collegamento: FASTON 250
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Protezione: Categoria RT II
  • Serie: FD459170600310

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile non polarizzato con connessione a linguetta saldata, progettato per funzionamento a tensione continua (DC). Questo componente elettrico garantisce una commutazione affidabile con capacità di contatto fino a 16A a 250V, ideale per applicazioni di controllo e automazione elettrica. La sua struttura compatta e il collegamento tramite Faston 250 facilitano l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando prestazioni stabili e durature senza indicatore a LED. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata FASTON 250. Alimentazione: DC Volt DC: 60 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 1 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

larghezza

12,5 mm

altezza

28,5 mm

profondità

40,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 60 V

Mini relè 16A 1NO Faston 250 V DC automazione industriale