Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD406190124000
Cod. Produttore
406190124000
Cod. EAN
8012823098630

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16 A
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: 12 V DC
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Collegamento: raccordo a innesto
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: S.95

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile non polarizzato con un contatto, progettato per il controllo di circuiti a bassa tensione in corrente continua. Dotato di collegamento elettrico a innesto, garantisce un funzionamento affidabile e compatto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La sua struttura trasparente consente un facile controllo visivo dello stato del relè senza necessità di componenti aggiuntivi come indicatori a led. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Mini relè 16A 12V DC 1 contatto innesto automazione industriale

€ 5,47 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info