› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 16A 1 contatto NO 24V DC automazione industriale

Cod. Rexel FD406170244301
Cod. Produttore 406170244301
Cod. EAN 8012823109367

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Numero contatti: 1 NO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Collegamento: innesto
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Categoria protezione: RT III
  • Serie: S.95

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile non polarizzato con un contatto, progettato per il comando elettrico in corrente continua. Dotato di collegamento a innesto per un’installazione rapida e sicura, garantisce affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni di controllo e automazione. Adatto a circuiti con tensione di azionamento DC, offre una soluzione compatta e versatile per la gestione di segnali elettrici. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 1 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Mini relè 16A 1 contatto NO 24V DC automazione industriale