› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 16A 1 contatto CO AgSnO2 automazione industriale

Cod. Rexel FD406160484001
Cod. Produttore 406160484001
Cod. EAN 8012823289007

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione AC/DC: 48 V
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Collegamento: Raccordo a innesto
  • Tipo contatto: Singolo, polarizzato
  • Categoria protezione: RT III
  • Serie: S.95

Descrizione del prodotto

Mini relè bistabile polarizzato con un contatto, adatto per tensioni di azionamento AC/DC. Caratterizzato da un collegamento elettrico a innesto, questo componente garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di comando elettrico. Ideale per l’uso in circuiti di controllo che richiedono un dispositivo compatto e performante. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC Volt AC: 48 V. Volt AC: 48 V. Volt DC: 48 V. polarizzato bistabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Bistabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Mini relè 16A 1 contatto CO AgSnO2 automazione industriale