› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 12V DC 1 contatto CO circuito stampato automazione industriale

Cod. Rexel FD434170124000
Cod. Produttore 434170124000
Cod. EAN 8012823122083

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: 12 V DC
  • Collegamento: Circuito stampato
  • Tipo contatto: Singolo monostabile
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: S.95

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile non polarizzato per circuito stampato, con un contatto e tensione di alimentazione in corrente continua. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo compatto e affidabile, garantisce una commutazione precisa e sicura senza indicatore a LED. Ideale per integrazione in sistemi elettronici con esigenze di controllo e automazione. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

10,2 mm

altezza

15,4 mm

profondità

30,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Mini relè 12V DC 1 contatto CO circuito stampato automazione industriale