› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 1 contatto 6A circuito stampato automazione industriale

Cod. Rexel FD322170244000
Cod. Produttore 322170244000
Cod. EAN 8012823290881

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A
  • Numero contatti: 1
  • Configurazione contatti: CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: DC non polarizzato
  • Collegamento: circuito stampato
  • Tipo contatto: singolo
  • Serie: FD322170244000

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile per circuito stampato con un contatto da 6A, alimentazione a tensione continua (DC) e azionamento non polarizzato. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile e compatto, garantisce prestazioni stabili senza indicatore a led e senza base integrata. Ideale per il controllo di carichi elettrici con efficienza e precisione. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

10 mm

altezza

10,7 mm

profondità

20 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Mini relè 1 contatto 6A circuito stampato automazione industriale