› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 1 contatto 24V AC circuito stampato automazione industriale

Cod. Rexel FD413180240000
Cod. Produttore 413180240000
Cod. EAN 8012823117423

Informazioni principali

  • Tipo: Mini relè
  • Corrente: 12 A
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Collegamento: Circuito stampato
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: FD413180240000

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile non polarizzato progettato per il collegamento su circuito stampato, con un contatto e tensione di azionamento in corrente alternata. Questo dispositivo garantisce affidabilità e compattezza per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti. Ideale per integrazione in sistemi elettronici grazie alla sua esecuzione compatta e alla facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Mini relè per cicuito stampato (A): 12 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

12 A

larghezza

12,6 mm

altezza

15,7 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Mini relè 1 contatto 24V AC circuito stampato automazione industriale