Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD405190120000
Cod. Produttore
405190120000
Cod. EAN
8012823239767

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mini relè
  • Corrente: 12 A
  • Contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 12 V DC
  • Collegamento: innesto
  • Protezione: RT II
  • Serie: FD405190120000

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile non polarizzato con un contatto, progettato per funzionamento a tensione continua (DC). Dotato di collegamento elettrico a innesto, garantisce un’installazione semplice e affidabile. Ideale per applicazioni di controllo e automazione elettrica, offre prestazioni compatte e precise senza indicatore a led. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 12 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile tipo di contatto di commutazione: contatto singolo con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

12 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Mini relè 1 contatto 12A 12V DC comando industriale

€ 5,22 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info