› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini relè 1 contatto 10A 24V DC per circuito stampato

Cod. Rexel FD361190244011
Cod. Produttore 361190244011
Cod. EAN 8012823369594

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: Singolo monostabile
  • Collegamento: Circuito stampato
  • Categoria protezione: RT III
  • Serie: FD361190244011

Descrizione del prodotto

Mini relè monostabile non polarizzato con un contatto da 10 A, progettato per il collegamento su circuito stampato. Funziona con tensione continua (DC) a 3 V e garantisce affidabilità nelle applicazioni di commutazione elettrica, offrendo un'ottima compatibilità con sistemi elettronici compatti. La sua struttura compatta lo rende ideale per l'integrazione in dispositivi elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

15,2 mm

altezza

15,5 mm

profondità

19 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Mini relè 1 contatto 10A 24V DC per circuito stampato