Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD405180240000
Cod. Produttore
405180240000
Cod. EAN
8012823239620

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD405180240000
  • Tensione: 24 V AC
  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Collegamento: raccordo a innesto
  • Tipo contatto: monostabile
  • Protezione: Categoria RT II

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile non polarizzato con un contatto, progettato per funzionamento in corrente alternata. Dotato di collegamento elettrico a innesto, garantisce un’installazione rapida e sicura. Ideale per applicazioni di controllo e commutazione, offre affidabilità e compattezza in un design trasparente che permette di visualizzare facilmente l’interno del dispositivo. Adatto a circuiti con tensione di azionamento in AC, è caratterizzato da una capacità di commutazione fino a 12A a 250V. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile tipo di contatto di commutazione: contatto singolo con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

10 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Mini relè 1 contatto 10A 24V AC comando automazione

€ 6,58 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info