Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD403182300000
Cod. Produttore
403182300000
Cod. EAN
8012823239071

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 CO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Materiale contatti: AgNi
  • Collegamento: raccordo a innesto
  • Tipo: monostabile
  • Protezione: RT II
  • Serie: S.95

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile non polarizzato con un contatto, progettato per funzionamento in corrente alternata. Dotato di collegamento elettrico a innesto, garantisce un’installazione rapida e affidabile. Adatto per applicazioni di controllo con capacità di commutazione fino a 10A a 250V, offre prestazioni efficienti in spazi ridotti, grazie al design compatto. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

10 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Mini relè 1 contatto 10A 230V controllo automazione