› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

Mini modulo indirizzato 1 ingresso in contenitore plastico, installazione incasso, dimensioni 43x25mm, EN54-18

Cod. Rexel CM41IOM010
Cod. Produttore 41IOM010
Cod. EAN 8023903289640

Informazioni principali

  • Ingresso monitorato: 1
  • Tensione alimentazione: 15-32VDC
  • Assorbimento nominale: 100uA@27VDC
  • Temperatura esercizio: -35 ÷ 60°C
  • Umidità max: 0 ÷ 96% RH
  • Dimensioni PCB: 43x25 mm
  • Grado protezione: IP21C
  • Serie: 41IOM010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il mini modulo indirizzato 41IOM010 controlla un ingresso monitorato per consentire l?interfacciamento al sistema di rivelazione incendio di segnali provenienti da altri sistemi (es. rivelatori gas o altro). L?informazione inviata alla centrale all?atto dell?attivazione dell?ingresso e programmabile per poter essere utilizzata nel modo piu adatto all?applicazione specifica. Il 41IOM010 e progettato per installazioni a parete grazie al contenitore plastico nel quale e alloggiato o, grazie alle sue dimensioni ridotte, per installazioni ad incasso (scatole elettriche o direttamente nel dispositivo che si vuol comandare) semplicemente estraendo il PCB dal suo involucro. Il mini modulo viene alimentato dal loop ed e controllato dalla centrale antincendio per mezzo del protocollo di comunicazione. I morsetti di ingresso sono pre cablati in fabbrica con fili colorati per un facile riconoscimento durante la sua installazione. Dimensioni del contenitore: 53x37x18mm, dimensioni PCB: 43x25mm. Certificazione secondo EN 54-18.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Mini modulo indirizzato 1 ingresso in contenitore plastico, installazione incasso, dimensioni 43x25mm, EN54-18