› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contattore Reversibile VBC7A 24V DC 3 Poli 3 NO 0 NC Montaggio Din

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 649 9
Cod. Produttore EM 649 9
Cod. EAN 4013614156311

Informazioni principali

  • Serie: VBC7A
  • Tensione bobina: 24 V CC
  • Contattori: 3 poli
  • Contatti ausiliari: 1
  • Potenza motore: fino a 5,5 kW
  • Montaggio: binario o parete
  • Bobina: silenziosa e senza ronzii
  • Blocco meccanico e sicurezza: integrati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The VBC7A-30-10 mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, screw terminals and mechanical interlock and safety blocking. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 5.5 kW (AC-3). Further features are the noiseless and hum-free coil, a a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

96,2 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

6 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

1

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

VBC7A

Mini Contattore Reversibile VBC7A 24V DC 3 Poli 3 NO 0 NC Montaggio Din