Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 551 8
Cod. Produttore
EL 551 8
Cod. EAN
4013614153198

Informazioni di prodotto

Mini Reversing Contactor VB6 220 ... 240 V AC - 3 NO - 0 NC - Soldering Pins

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The VB6-30-01-P mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, soldering pins and normal mechanical interlock. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 4 kW (AC-3). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.

larghezza

96,2 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

57,5 mm

profondità

47,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

6 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

1

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

2,5 ... 2,5 V

Serie

VB6

Produttore

ABB

Mini contattore reversibile VB6 3 poli 220-240V AC controllo motori fino 4 kW uso industriale e civile