› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini contattore BC7 24 V DC 3 NO 0 NC morsetti a vite per controllo carichi fino 5,5 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 674 7
Cod. Produttore EM 674 7
Cod. EAN 4013614157271

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Contatti ausiliari: 1
  • Alimentazione bobina: 24 V CC
  • Consumo bobina: 1.4 W
  • Corrente nominale: 20 A (AC-1)
  • Potenza max carico: 5.5 kW (AC-3)
  • Montaggio: Binario o parete
  • Serie: BC7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The BC7-30-01 mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Due to the low coil consumption, this device can be directly controlled by a PLC. Further features are the noiseless and hum-free coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

BC7

Mini contattore BC7 24 V DC 3 NO 0 NC morsetti a vite per controllo carichi fino 5,5 kW