›

Mini contattore ausiliario 4 poli 48V DC 4NO con morsetti a vite per automazione industriale e impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 073 3
Cod. Produttore EL 073 3
Cod. EAN 4013614049880

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione di comando: 48V CC
  • Corrente commutata: 3A / 400V AC-15
  • Terminali: a vite
  • Funzionamento: silenzioso e senza ronzio
  • Indicazione posizione: integrata
  • Serie: KC6
  • Applicazioni: residenziali, commerciali, industriali

Descrizione del prodotto

Contattore ausiliario MINICONT KC6-40E-16 progettato per funzionare a 48V CC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e compatto. Questo dispositivo garantisce prestazioni elevate e sicurezza nelle operazioni di commutazione, risultando adatto per sistemi di automazione e impianti elettrici industriali. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e facilità di integrazione in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: The KC6-40E mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the noiseless and hum-free coil and a a switch position indication.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

KC6

Mini contattore ausiliario 4 poli 48V DC 4NO con morsetti a vite per automazione industriale e impianti elettrici