Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKC640E05
Cod. Produttore
KC640E05
Cod. EAN
4013614049804

Informazioni di prodotto

Il contattore ausiliario KC6-40E-05 garantisce affidabilità e compattezza per applicazioni di comando e automazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a morsetti a vite
  • Compatto, ideale per spazi ridotti
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso e senza ronzio
  • Consumo energetico efficiente
  • Alta affidabilità per una lunga durata del sistema
The KC6-40E mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the noiseless and hum-free coil and a a switch position indication.

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di montaggio

barra DIN/vite

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

Produttore

ABB

Mini contattore ausiliario 4 poli 220-240V CC 3A per impianti residenziali e industriali