Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD6K0480244709
Cod. Produttore
6K0480244709
Cod. EAN
8012823449784

Informazioni di prodotto

TELERUTTORE INDUSTRIALE

Documentazione tecnica

Teleruttore industriale progettato per il collegamento su guida DIN, con 3 contatti principali normalmente chiusi. Adatto per utilizzo in circuiti a tensione alternata (AC), garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. La struttura compatta e robusta facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Mini contattore N°contatti: 4= 4 contatti Configurazione contatti: 3NO+1NC 3NO+1NO 4NO Note: Contatti ausiliari NC conforme alla normativa EN 60947-4-1 "Mirror contact" Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V: 9 A. numero di contatti di apertura, contatti principali: 3 numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura: 1 numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 1 tipo di collegamento circuito elettrico principale: collegamento su guida corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V: 9 A. potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V: 4 kW. Materiale contatti: AgSnO2 Accessori: Moduli ausiliari 06K.03/06K.06 Grado di protezione: IP20

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Mini contattore 4 contatti 24V AC comando industriale IP20