Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD6K0482304309
Cod. Produttore
6K0482304309
Cod. EAN
8012823449999

Informazioni di prodotto

TELERUTTORE INDUSTRIALE

Documentazione tecnica

Teleruttore industriale a 4 contatti principali normalmente chiusi, progettato per il montaggio su guida DIN. Funzionamento con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC). Ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Mini contattore N°contatti: 4= 4 contatti Configurazione contatti: 3NO+1NC 3NO+1NO 4NO Note: Contatti ausiliari NC conforme alla normativa EN 60947-4-1 "Mirror contact" Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V: 9 A. numero di contatti di apertura, contatti principali: 4 numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura: 1 numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 1 tipo di collegamento circuito elettrico principale: collegamento su guida corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V: 9 A. potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V: 4 kW. Materiale contatti: AgSnO2 Accessori: Moduli ausiliari 06K.03/06K.06 Grado di protezione: IP20

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Mini contattore 4 contatti 230V AC automazione industriale