Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKC640EF04
Cod. Produttore
KC640EF04
Cod. EAN
4013614130038

Informazioni di prodotto

KC6-40E-F-04Mini Contactor Relay110 ... 125 V DC4NO0NCFlat-Pin Connections

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The KC6-40E-F mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with flat pin connection. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the noiseless and hum-free coil and a a switch position indication.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento a connettore piatto

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

KC6 F

Produttore

ABB

Mini Contactor Relay KC6-40E-F-04 4 Poli 110-125V DC Connessioni Flat Pin per Edilizia e Industria