› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor Relay K6-40E-01 24V AC 4NO 3A Montaggio Din o Parete Industriale Residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 075 8
Cod. Produttore EL 075 8
Cod. EAN 4013614049071

Informazioni principali

  • 4 poli con morsetti a vite
  • Corrente commutazione: 3 A
  • Tensione massima: 400 V AC
  • Bobina silenziosa
  • Indicazione posizione commutatore
  • Montaggio su guida DIN o parete
  • Serie: K6
  • Adatto per uso residenziale e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The K6-40E mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

K6

Mini Contactor Relay K6-40E-01 24V AC 4NO 3A Montaggio Din o Parete Industriale Residenziale