Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELK631ZP80
Cod. Produttore
K631ZP80
Cod. EAN
4013614153334

Informazioni di prodotto

K6-31Z-P-80Mini Contactor Relay220 ... 240 V AC3NO1NCSoldering Pins

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The K6-31Z-P mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.

tipo di montaggio

Piastrina

larghezza

47,5 mm

altezza

45,5 mm

profondità

51,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento saldato

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

K6 P

Produttore

ABB

Mini Contactor Relay 4 Poli 220-240V AC 3NO 3A Montaggio Su Binario Uso Residenziale Industriale