› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor BC7 24 V DC 3 NO 0 NC per controllo carichi fino 5,5 kW uso residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 615 0
Cod. Produttore EM 615 0
Cod. EAN 4013614157455

Informazioni principali

  • Serie: BC7
  • Tensione bobina: 24V CC
  • Poli: 3
  • Contatti ausiliari: 1
  • Corrente nominale AC-1: 12 A
  • Potenza max AC-3: 5,5 kW
  • Montaggio: con pin per saldatura
  • Funzionamento: silenzioso e senza ronzii

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The BC7-30-01-P mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 12 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the noiseless and hum-free coil and a switch position indication.

Caratteristiche tecniche

larghezza

47,5 mm

altezza

45,2 mm

profondità

47,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

BC7

Mini Contactor BC7 24 V DC 3 NO 0 NC per controllo carichi fino 5,5 kW uso residenziale industriale