› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor BC6 24 V DC 4 NO Screw Terminals controllo carichi fino 4 kW uso residenziale e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 031 1
Cod. Produttore EL 031 1
Cod. EAN 4013614053450

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente AC-1: 20 A
  • Potenza AC-3: 4 kW
  • Tensione bobina: 24 VCC
  • Montaggio: binario o parete
  • Contatti: vite
  • Serie: BC6
  • Funzionamento: silenzioso, senza ronzii

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The BC6-40-00 mini contactor is a compact 4 pole contactor with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the noiseless and hum-free coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

BC6

Mini Contactor BC6 24 V DC 4 NO Screw Terminals controllo carichi fino 4 kW uso residenziale e industriale